Motion
74527391
M22x2.50 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico D6 4-Flute brillante, bisel de tapón, rosca a la derecha, 4-11/16" OAL, 2-7/32" de longitud de rosca, 0.697" de diámetro del mango
Artículo MI #11760655
No. Fabricante 74527391
Precio62.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M22x2.50 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico D6 4-Flute brillante, bisel de tapón, rosca a la derecha, 4-11/16" OAL, 2-7/32" de longitud de rosca, 0.697" de diámetro del mango
Artículo MI #11760655
No. Fabricante 74527391

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.6970 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M22x2.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74527391 74527391 M22X2.5 D6 HAN MET HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo