Motion
74527409
M24x3.00 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico de D8 4-Flute pulgadas, bisel de tapón, rosca a la derecha, 4-29/32" OAL, 2-7/32" de longitud de rosca, 0.76" de diámetro del mango, 6H
Artículo MI #11760656
No. Fabricante 74527409
Precio160.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24x3.00 Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto, acabado grueso métrico de D8 4-Flute pulgadas, bisel de tapón, rosca a la derecha, 4-29/32" OAL, 2-7/32" de longitud de rosca, 0.76" de diámetro del mango, 6H
Artículo MI #11760656
No. Fabricante 74527409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio160.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-29/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.7600 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24x3.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74527409 74527409 M24X3 D8 MANO METÁLICA HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo