Motion
74685264
Barra rectangular de acero inoxidable 17-4 PH de 36" x 2" x 1", ±0.031 tolerancia al ancho, ±0.015 tolerancia al grosor
Artículo MI #11760718
No. Fabricante 74685264
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra rectangular de acero inoxidable 17-4 PH de 36" x 2" x 1", ±0.031 tolerancia al ancho, ±0.015 tolerancia al grosor
Artículo MI #11760718
No. Fabricante 74685264
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo acero inoxidable
    17-4 PH
  • Tolerancia de espesor
    ±0.015 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    ±0.031 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
74685264 74685264 2" X 1" X 3' 17-4SS FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo