Motion
75104117
5/8-11 Rosca, 2-1/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A325
Artículo MI #11761028
No. Fabricante 75104117
Precio5.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Rosca, 2-1/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A325
Artículo MI #11761028
No. Fabricante 75104117

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Sujetador estándar
    ASTM A325
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A325
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
75104117 75104117 5/8-11X2-1/4 GALV HVY
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"