Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca1-1/8 - 7
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado en caliente
- Sujetador estándarASTM A325
- MaterialAcero
- Calidad del materialA325
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.