Motion
75105106
3/4-10 Rosca, 2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A490
Artículo MI #11761123
No. Fabricante 75105106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 Rosca, 2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A490
Artículo MI #11761123
No. Fabricante 75105106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASTM A490
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A490
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
75105106 75105106 3/4-10X2 HVY HEX BAJA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.