Motion
75335604
Varilla rectangular de acero inoxidable 304 , 72" x 2" x 1/4",
Artículo MI #11761575
No. Fabricante 75335604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla rectangular de acero inoxidable 304 , 72" x 2" x 1/4",
Artículo MI #11761575
No. Fabricante 75335604

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo acero inoxidable
    304

Descripción general

Descripción del fabricante
75335604 75335604 2" X 1/4" X 6' 304SS F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron