Motion
75559963
Arandela de bloqueo dividida - 0.8780 in de D.I., 1.4590 in de D.E., 0.2190 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761802
No. Fabricante 75559963
Precio1.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.8780 in de D.I., 1.4590 in de D.E., 0.2190 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761802
No. Fabricante 75559963

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.8940 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.4590 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.8780 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8
  • Grosor
    0.2190 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO AMARILLO ZINC DE 75559963 75559963 7/8"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo