Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo1.1530 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.8470 pulg.
- Diámetro interior mínimo1.1290 pulg.
- Tamaño del tornillo1-1/8
- Grosor0.2810 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.