Motion
75559997
Arandela de bloqueo dividida - 1.2540 in de D.I., 2.0360 in de D.E., 0.3120 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761805
No. Fabricante 75559997
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.2540 in de D.I., 2.0360 in de D.E., 0.3120 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761805
No. Fabricante 75559997
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.2800 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    2.0360 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.2540 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1-1/4
  • Grosor
    0.3120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
LOC ZINC AMARILLO DE 75559997 75559997 1-1/4"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo