Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo1.4080 pulg.
- Diámetro exterior máximo2.2190 pulg.
- Diámetro interior mínimo1.3790 pulg.
- Tamaño del tornillo1-3/8
- Grosor0.3440 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.