Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter4.7500 in - 4-3/4 in
- Outside Diameter4.8750 in - 4-7/8 in
- Grosor1/16 pulg.
Details
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero048
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
75748228 75748228 -48 10/PK BUNA 70 ORIN
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.