Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro4.7500 pulg. - 4-3/4 pulg.
- Exterior Diámetro4.9380 pulg. - 4-15/16 pulg.
- Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero158
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.