Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter7.5000 in - 7-1/2 in
- Outside Diameter7.6880 in - 7-11/16 in
- Grosor3/32 pulg.
Details
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero169
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
75748715 75748715 -169 25/PK BUNA 70 ORI
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.