Motion
75749010
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11761927
No. Fabricante 75749010
Precio35.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11761927
No. Fabricante 75749010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.0000 pulg. - 4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg. - 4-1/4 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    242
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
75749010 75749010 -242 50/PK BUNA 70 ORI
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo