Motion
76500032
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad de 0.794"; canal recto, mango recto, longitud de canal de 2-1/2", 9-1/2" OAL
Artículo MI #11762298
No. Fabricante 76500032
Precio76.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad de 0.794"; canal recto, mango recto, longitud de canal de 2-1/2", 9-1/2" OAL
Artículo MI #11762298
No. Fabricante 76500032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.7940 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
76500032 76500032 .794 STR FL ST SHK HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo