Motion
76573468
3/4-16 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11762348
No. Fabricante 76573468
Precio13.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-16 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11762348
No. Fabricante 76573468

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
76573468 76573468 3/4-16X3 18-8SS PARTES
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.