Motion
76589068
3/4-16 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNF; Acero de aleación, Óxido negro, Parcialmente roscado, 5-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11762513
No. Fabricante 76589068
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-16 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNF; Acero de aleación, Óxido negro, Parcialmente roscado, 5-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11762513
No. Fabricante 76589068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M2.5x0,45 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
76589068 76589068 3/4-16 X 5-1/2 ALEACIÓN S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron