Motion
78002136
3/32" de espesor, Durómetro 80, 25 a 450°F Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura y resistencia química y eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.
Artículo MI #11762863
No. Fabricante 78002136
Precio43.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/32" de espesor, Durómetro 80, 25 a 450°F Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura y resistencia química y eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.
Artículo MI #11762863
No. Fabricante 78002136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.8750 pulg. - 21.89 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.0630 pulg. - 27.00 mm
  • Grosor
    0.1030 pulg. - 3/32 pulg. - 2.62 mm

Detalles

  • Número de tablero
    118
  • Durómetro
    80
  • Material
    Aflas
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
78002136 78002136 AS568A-118 10/PK AFLAS
  • Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo