Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro4.2500 pulg. - 107.54 mm
- Exterior Diámetro4.5000 pulg. - 114.30 mm
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Detalles
- Número de tablero244
- Durómetro80
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.