Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.6250 pulg. - 91.67 mm
- Exterior Diámetro3.8750 pulg. - 91.67 mm
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 1.78 mm
Detalles
- Número de tablero239
- Durómetro75?5
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.