Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- Grosor0.2100 pulg. - 3/16 pulg. - 5.33 mm
Detalles
- Número de tablero328
- Durómetro75?5
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
78004009 78004009 AS568A-328 BRWN 25/PK
- Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.