Motion
78004579
3/64" de grosor, Durómetro 55, -65 a 500°F PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.
Artículo MI #11763092
No. Fabricante 78004579
Precio78.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/64" de grosor, Durómetro 55, -65 a 500°F PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.
Artículo MI #11763092
No. Fabricante 78004579

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio78.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.8280 pulg. - 21.03 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.0660 pulg. - 27.08 mm
  • Grosor
    0.0480 pulg. - 3/64 pulg. - 1.19 mm

Detalles

  • Número de tablero
    211
  • Durómetro
    55
  • Material
    PTFE
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
78004579 78004579 TST211 SNGL TURN 50/PK
  • PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo