Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.2030 pulg. - 30.56 mm
- Exterior Diámetro1.4410 pulg. - 36.66 mm
- Grosor0.0480 pulg. - 3/64 pulg. - 1.19 mm
Detalles
- Número de tablero217
- Durómetro55
- MaterialPTFE
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.