Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.5180 pulg. - 63.96 mm
- Exterior Diámetro2.8840 pulg. - 82.55 mm
- Grosor0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm
Detalles
- Número de tablero333
- Durómetro55
- MaterialPTFE
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.