Motion
78007747
Pistola de soplado de alta fuerza y alta potencia Venturi de 120 psi máx.; entrada de 1/4 NPT , longitud de tubo de 18 in, aluminio
Artículo MI #11763122
No. Fabricante 78007747
Precio57.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado de alta fuerza y alta potencia Venturi de 120 psi máx.; entrada de 1/4 NPT , longitud de tubo de 18 in, aluminio
Artículo MI #11763122
No. Fabricante 78007747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    18 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    120 psi
  • Clasificación de decibelios
    108 dB
  • Caudal
    54 cfm
  • Material
    Aluminio
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Pistola de alta fuerza para trabajos pesados
  • Tipo de boquilla
    Boquilla Venturi de alta potencia

Descripción general

Descripción del fabricante
78007747 78007747 18" PISTOL GRIP HD HIG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo