Motion
78007804
Pistola de soplado Whisper Jet Grip de 120 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 12 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11763128
No. Fabricante 78007804
Precio103.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado Whisper Jet Grip de 120 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 12 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11763128
No. Fabricante 78007804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    12 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    120 psi
  • Clasificación de decibelios
    99 dB
  • Caudal
    29 cfm
  • Material
    Aluminio
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de boquilla
    Whisper Jet

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE PISTOL DE 78007804 78007804 12" SILENCIOSO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo