Motion
78007812
Pistola de soplado Whisper Jet Grip de 120 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 18 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11763129
No. Fabricante 78007812
Precio98.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado Whisper Jet Grip de 120 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 18 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11763129
No. Fabricante 78007812

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio98.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    18 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    120 psi
  • Clasificación de decibelios
    99 dB
  • Caudal
    29 cfm
  • Material
    Aluminio
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de boquilla
    Whisper Jet

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE PISTOL DE 78007812 78007812 18" SILENCIOSO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo