Motion
78007846
Pistola de soplado Whisper Jet Grip de 120 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 48 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11763132
No. Fabricante 78007846
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado Whisper Jet Grip de 120 psi máx.; 1/4 NPT entrada, tubo de 48 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11763132
No. Fabricante 78007846
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    48 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    120 psi
  • Clasificación de decibelios
    99 dB
  • Caudal
    29 cfm
  • Material
    Aluminio
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de boquilla
    Whisper Jet

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE DE PISTOL DE 78007846 78007846 48" SILENCIOSO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo