Motion
78054517
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 65mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 18-8 y austenítico A2 , sin recubrimiento, 10mm hex
Artículo MI #11763181
No. Fabricante 78054517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 65mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 18-8 y austenítico A2 , sin recubrimiento, 10mm hex
Artículo MI #11763181
No. Fabricante 78054517
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    in10.00 mm
  • Longitud
    65.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM6x1.00 mm

Details

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
78054517 78054517 M6X65 A2 18-8 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo