Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin27.00 mm
- Longitud100.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM18x2.50 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 933
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
78057510 78057510 M18X100 A2 18-8 SS FUL
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.