Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin30.00 mm
- Longitud25.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM20x2.50 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 933; EN 24017; ISO 4017
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material304, 18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
78057551 78057551 M20X25 A2 18-8 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.