Motion
78057627
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 60mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 18-8 y austenítico A2 , sin recubrimiento, 30mm hex
Artículo MI #11763285
No. Fabricante 78057627
Precio9.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 60mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 18-8 y austenítico A2 , sin recubrimiento, 30mm hex
Artículo MI #11763285
No. Fabricante 78057627

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in30.00 mm
  • Longitud
    60.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM20x2.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
78057627 78057627 M20X60 A2 18-8 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo