Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin30.00 mm
- Longitud140.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM20x2.50 mm
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 931
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.