Motion
78061918
M24x3.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 200mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero inoxidable grado 18-8 y austenítico A2 , sin recubrimiento, 36mm hex
Artículo MI #11763393
No. Fabricante 78061918
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24x3.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 200mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero inoxidable grado 18-8 y austenítico A2 , sin recubrimiento, 36mm hex
Artículo MI #11763393
No. Fabricante 78061918
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in36.00 mm
  • Longitud
    200.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM24x3.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 931
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
78061918 78061918 M24X200 A2 18-8 SS PRT
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo