Motion
78062775
M5x0.80mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 50mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 316 y austenítico A4 , sin recubrimiento, 8mm hex
Artículo MI #11763427
No. Fabricante 78062775
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 50mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 316 y austenítico A4 , sin recubrimiento, 8mm hex
Artículo MI #11763427
No. Fabricante 78062775
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    in8.00 mm
  • Longitud
    50.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM5x0.80 mm

Details

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
78062775 78062775 M5X50 A4 316 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo