Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin10.00 mm
- Longitud45.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM6x1.00 mm
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 933
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316, grado austenítico A4
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
78062882 78062882 M6X45 A4 316 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.