Motion
78063682
M10x1.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 12mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 316 y austenítico A4 , sin recubrimiento, 17mm hex
Artículo MI #11763465
No. Fabricante 78063682
Precio2.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 12mm de longitud bajo la cabeza; completamente roscado, acero inoxidable grado 316 y austenítico A4 , sin recubrimiento, 17mm hex
Artículo MI #11763465
No. Fabricante 78063682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in17.00 mm
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM10x1.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
78063682 78063682 M10X12 A4 316 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno