Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje5/8 pulg.
- Longitud total4.2810 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
- Longitud del hombro a la tuerca1 pulg.
Detalles
- Estilo de eje de fresadoTalón
- Tipo de mangoMango recto
- TipoEje de la máquina de fresado
Descripción general
- Los ejes de las máquinas de fresado se utilizan para sujetar fresas y sierras de corte
- Pueden sostener una o más fresas o sierras con el uso de espaciadores de eje y cuñas
- Los ejes de corte se utilizan para sujetar sierras o cortadores pequeños
- Encajan en adaptadores de fresa de mango.