Motion
78066404
Radio 1/16", diámetro circular 1/8", diámetro de la fresa 3/4", conexión del mango, fresa de radio convexa, diámetro del mango 1/2", 3" OAL, acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes 6 , plano Weldon
Artículo MI #11763502
No. Fabricante 78066404
Precio147.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio 1/16", diámetro circular 1/8", diámetro de la fresa 3/4", conexión del mango, fresa de radio convexa, diámetro del mango 1/2", 3" OAL, acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes 6 , plano Weldon
Artículo MI #11763502
No. Fabricante 78066404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio147.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo
    0.1250 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Radio
    1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    6
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
78066404 78066404 3/4X1/16 HSS SHK TY CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo