Motion
78066420
Radio 5/32", diámetro circular 5/16", diámetro de la fresa 1-5/16", conexión del mango, fresa de radio convexa, diámetro del mango 3/4", 3-1/2" OAL, acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes 6 , plano Weldon
Artículo MI #11763504
No. Fabricante 78066420
Precio256.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio 5/32", diámetro circular 5/16", diámetro de la fresa 1-5/16", conexión del mango, fresa de radio convexa, diámetro del mango 3/4", 3-1/2" OAL, acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes 6 , plano Weldon
Artículo MI #11763504
No. Fabricante 78066420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio256.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Radio
    5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    6
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
78066420 78066420 1-5/16X5/32 HSS SHK TY
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno