Motion
78066487
Radio de 1/16", Diam circular de 1/8", Diam de fresa de 3/4", Ancho de corte de 3/4", Conexión de mango, Diam de mango de radio cóncavo de Cutter-1/2", OAL de 3", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, Dientes 6 , Plano Weldon
Artículo MI #11763509
No. Fabricante 78066487
Precio216.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 1/16", Diam circular de 1/8", Diam de fresa de 3/4", Ancho de corte de 3/4", Conexión de mango, Diam de mango de radio cóncavo de Cutter-1/2", OAL de 3", Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, Dientes 6 , Plano Weldon
Artículo MI #11763509
No. Fabricante 78066487

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio216.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo
    0.1250 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Radio
    1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    6
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
78066487 78066487 3/4X1/16 HSS SHK TY CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno