Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin19.00 mm
- Longitud70.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM12x1.75 mm
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 933
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316, grado austenítico A4
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
78073525 78073525 M12X70 A4 316 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.