Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin24.00 mm
- Longitud60.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM16x2.00 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 933
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316, grado austenítico A4
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
78073889 78073889 M16X60 A4 316 ACERO INOXIDABLE COMPLETO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.