Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin19.00 mm
- Longitud140.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM12x1.75 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 931
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316, grado austenítico A4
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
78079688 78079688 M12X140 A4 316 SS PRTI
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.