Motion
78082583
M14x2.00 Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico; 18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11763792
No. Fabricante 78082583
Precio23.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x2.00 Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico; 18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11763792
No. Fabricante 78082583

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Longitud  
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M14x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 912
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
78082583 78082583 M14X60 A2 18-8 CALIBRE DE ACERO INOXIDABLE
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo