Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal7/32in
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM16x2.00 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 7991
- Roscado completo o parcialParcialmente roscado
- Estilo de cabezaPlano de 90 grados
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
78084878 78084878 M16X50 A2 18-8 SS PLANO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.