Motion
78084894
M16x2.00 Casquillo hexagonal métrico 90° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , parcialmente roscado
Artículo MI #11763921
No. Fabricante 78084894
Precio23.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.00 Casquillo hexagonal métrico 90° Tornillo de tapa plana;18-8 Acero inoxidable austenítico grado A2 , parcialmente roscado
Artículo MI #11763921
No. Fabricante 78084894

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 7991
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
78084894 78084894 M16X60 A2 18-8 SS PLANO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo