Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6-36
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
Descripción general
Descripción del fabricante
ROU HSS DE 78169588 78169588 6-36 13/16" DE DE
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.