Motion
78169828
0.234 a 0.413", punta de 118°, acabado brillante, juego de brocas de longitud para trabajos de cobalto;26 piezas, punta estándar, mango recto, serie 209
Artículo MI #11763936
No. Fabricante 78169828
Precio436.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.234 a 0.413", punta de 118°, acabado brillante, juego de brocas de longitud para trabajos de cobalto;26 piezas, punta estándar, mango recto, serie 209
Artículo MI #11763936
No. Fabricante 78169828

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio436.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de piezas
    26
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
78169828 78169828 26PC LTR A-Z 135D COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo